BLAKLAEDER - Industrie Jacke StretchDunkel Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 446613448600M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509830109
Sonepar Artikelnummer
121042950
Hersteller Artikelnummer
446613448600M
Hersteller Typ
446613448600M
Hersteller Artikel Nr.:
446613448600M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
0.700 kg
Eine industriell waschbare und kratzfreie Jacke aus gemütlichem, flexiblen Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch. Die Jacke hat reflektierende Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²


