BLAKLAEDER - Industrie Jacke StretchDunkel Marineblau/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 444418328699L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509761069
Sonepar Artikelnummer
121042797
Hersteller Artikelnummer
444418328699L
Hersteller Typ
444418328699L
Hersteller Artikel Nr.:
444418328699L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62033310
Gewicht:
0.700 kg
Diese Jacke ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder. Diese kratzerresistente Jacke, die sich für die Industriewäsche eignet, ist komplett aus 2-Wege-Stretch Material gefertigt und bietet Komfort und Bewegungsfreiheit. Verdeckte Eigenschaften reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden. Die Jacke hat geschmackvolle Reflexstreifen, die bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²


