Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Jacke StretchDunkel Marineblau/Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Jacke StretchDunkel Marineblau/Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444418328699XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509761090

Sonepar Artikelnummer

121042800

Hersteller Artikelnummer

444418328699XL

Hersteller Typ

444418328699XL

Hersteller Artikel Nr.:

444418328699XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62033310

Gewicht:

0.700 kg

Diese Jacke ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder. Diese kratzerresistente Jacke, die sich für die Industriewäsche eignet, ist komplett aus 2-Wege-Stretch Material gefertigt und bietet Komfort und Bewegungsfreiheit. Verdeckte Eigenschaften reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden. Die Jacke hat geschmackvolle Reflexstreifen, die bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²