Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Latzhose Dunkel Marineblau/Schwarz C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Latzhose Dunkel Marineblau/Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264418328699C48

  • Farbe - blau

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509887189

Sonepar Artikelnummer

121143630

Hersteller Artikelnummer

264418328699C48

Hersteller Typ

264418328699C48

Hersteller Artikel Nr.:

264418328699C48

Farbe:

blau

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

1.100 kg

Die Latzhose ist geeignet für die Industriewäsche. Diese kratzerresistente Hose ist komplett aus bequemem 2-Wege-Stretch Material gefertigt. Verdeckte Eigenschaften, darunter eine innenliegende Zollstocktasche und Druckknöpfe, machen diese äußerst zuverlässig bei Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit.