Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Latzhose Stretch Dunkel Marineblau C56

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Latzhose Stretch Dunkel Marineblau C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266613448600C56

  • Farbe - blau

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509828021

Sonepar Artikelnummer

121037831

Hersteller Artikelnummer

266613448600C56

Hersteller Typ

266613448600C56

Hersteller Artikel Nr.:

266613448600C56

Farbe:

blau

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034251

Gewicht:

1.100 kg

Eine industriell waschbare und kratzfreie Latzhose aus gemütlichem Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch. Sie hat Kniepolstertaschen und reflektierende Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²