BLAKLAEDER - Industrie Overall StretchDunkel Marineblau C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 616613448600C50
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509828755
Sonepar Artikelnummer
121045459
Hersteller Artikelnummer
616613448600C50
Hersteller Typ
616613448600C50
Hersteller Artikel Nr.:
616613448600C50
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
1.400 kg
Ein sehr bequemer, flexibler Overall aus gemütlichem Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch, der kratzfrei und industriell waschbar ist. Mit reflektierenden Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²


