BLAKLAEDER - Industrie Overall StretchMarineblau/Kornblau C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 614418328985C44
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509762547
Sonepar Artikelnummer
121045374
Hersteller Artikelnummer
614418328985C44
Hersteller Typ
614418328985C44
Hersteller Artikel Nr.:
614418328985C44
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.400 kg
Dieser unglaublich bequeme und flexible, kratzerresistente Overall ist komplett aus 2-Wege-Stretch Material gefertigt und eignet sich für die Industriewäsche. Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²


