Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Overall StretchMittelgrau C56

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Overall StretchMittelgrau C56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 616613449600C56

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62113210

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509828892

Sonepar Artikelnummer

121045473

Hersteller Artikelnummer

616613449600C56

Hersteller Typ

616613449600C56

Hersteller Artikel Nr.:

616613449600C56

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

1.400 kg

Ein sehr bequemer, flexibler Overall aus gemütlichem Baumwoll-Canvas mit Zwei-Wege-Stretch, der kratzfrei und industriell waschbar ist. Mit reflektierenden Details, damit Sie bei Bedarf gesehen werden. 98% Baumwolle, 2% Elastolefin, Canvas, 285 g/m²