Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Shorts Stretch Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Shorts Stretch Dunkel Marineblau/High Vis Gelb C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144618328633C46

  • Farbe - blau

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509888834

Sonepar Artikelnummer

121145786

Hersteller Artikelnummer

144618328633C46

Hersteller Typ

144618328633C46

Hersteller Artikel Nr.:

144618328633C46

Farbe:

blau

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.450 kg

Die Shorts Variante der Industriehose 1444. Kratzfrei und industriell waschbar aus 2-Wege-Stretch mit elastischem Bund, der den Tragekomfort noch mehr fördert. Versteckte Details reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden.