BLAKLAEDER - Industrie Shorts Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144618328699C52
Farbe - blau
Passform - kurze Form
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509758014
Sonepar Artikelnummer
121029802
Hersteller Artikelnummer
144618328699C52
Hersteller Typ
144618328699C52
Hersteller Artikel Nr.:
144618328699C52
Farbe:
blau
Passform:
kurze Form
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.450 kg
Die Shorts Variante der Industrie Arbeitshose 1444. Geeignet für die Industriewäsche, sind diese kratzerresistenten Shorts aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und haben einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Verdeckte Eigenschaften reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²


