Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Industrie Shorts Stretch Schwarz C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industrie Shorts Stretch Schwarz C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144618329900C44

  • Farbe - schwarz

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509758304

Sonepar Artikelnummer

121029831

Hersteller Artikelnummer

144618329900C44

Hersteller Typ

144618329900C44

Hersteller Artikel Nr.:

144618329900C44

Farbe:

schwarz

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.450 kg

Die Shorts Variante der Industrie Arbeitshose 1444. Geeignet für die Industriewäsche, sind diese kratzerresistenten Shorts aus 2-Wege-Stretch Stoff gefertigt und haben einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt. Verdeckte Eigenschaften reduzieren die Gefahr, dass empfindliche Oberflächen verkratzt werden. 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²