Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Industry jacket stretch Women DK Navy/ Hv Yellow S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Industry jacket stretch Women DK Navy/ Hv Yellow S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444318328633S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509893579

Sonepar Artikelnummer

121139662

Hersteller Artikelnummer

444318328633S

Hersteller Typ

444318328633S

Hersteller Artikel Nr.:

444318328633S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.700 kg

Diese Jacke in Damenpassform ist Teil der Industriekollektion aus Stretch von Blåkläder. Die kratzfreie Jacke ist für die industrielle Wäsche geeignet und besteht vollständig aus bequemem und flexiblem 2-Wege-Stretch für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Die Jacke hat geschmackvolle reflektierende Details, die Sie bei Bedarf sichtbar machen. Auch als Herrenmodell 4444 erhältlich.