Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Inherent 2.0 Toolwest Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent 2.0 Toolwest Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 303915128900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926482

Sonepar Artikelnummer

121144446

Hersteller Artikelnummer

303915128900L

Hersteller Typ

303915128900L

Hersteller Artikel Nr.:

303915128900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Weste aus weichem, geschmeidigem Material mit hoher Strapazierfähigkeit. Ein beliebtes Modell bei Installateuren und Elektrikern, die es gewohnt sind, viel Ausrüstung zu tragen. Mehrere Multifunktionstaschen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Die Weste ist metallfrei und hat Druckknöpfe und Reißverschluss aus Kunststoff. Mit Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit und Schlaufen um die Taille für einen Gürtel, der entlasten kann.