Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent 2.0 Toolwest Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent 2.0 Toolwest Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 303915128900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509926512

Sonepar Artikelnummer

121144449

Hersteller Artikelnummer

303915128900XL

Hersteller Typ

303915128900XL

Hersteller Artikel Nr.:

303915128900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Weste aus weichem, geschmeidigem Material mit hoher Strapazierfähigkeit. Ein beliebtes Modell bei Installateuren und Elektrikern, die es gewohnt sind, viel Ausrüstung zu tragen. Mehrere Multifunktionstaschen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Die Weste ist metallfrei und hat Druckknöpfe und Reißverschluss aus Kunststoff. Mit Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit und Schlaufen um die Taille für einen Gürtel, der entlasten kann.