Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent Flame Coverall Marineblau C52

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame Coverall Marineblau C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 607715128900C52

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509904107

Sonepar Artikelnummer

121140970

Hersteller Artikelnummer

607715128900C52

Hersteller Typ

607715128900C52

Hersteller Artikel Nr.:

607715128900C52

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

2.000 kg

Latzhose aus weichem, bequemem Material mit hoher Strapazierfähigkeit und öl-, schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften. Metallfrei mit Kunststoffknöpfen und Zwei-Wege-Reißverschluss. Von innen verstellbare Taille, mehrere Multifunktionstaschen und reflektierende Details an sorgfältig ausgewählten Stellen, die durch Wärmeapplikation aufgebracht wurden. Externe Kniepolstertaschen, die sich von außen öffnen lassen. Ärmelbündchen und Knöchel können mit Druckknöpfen verstellt werden. Getestet und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.