Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent Flame jacket APC 2 Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame jacket APC 2 Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4417151289004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509903506

Sonepar Artikelnummer

121139620

Hersteller Artikelnummer

4417151289004XL

Hersteller Typ

4417151289004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4417151289004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.670 kg

Jacke aus weichem, geschmeidigem und strapazierfähigem Material mit dünnem Innenfutter. Diese Kombination bedeutet, dass die Jacke für APC 2, die höhere Klasse für Störlichtbogenschutz, zugelassen ist. Versteckte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit Klappen und Schlaufen an der Passe für ein Mikrofon, Oximeter oder andere technische Geräte. Mit Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Die Jacke ist metallfrei und hat Druckknöpfe und Reißverschlüsse aus Kunststoff. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2), EN 13034.