Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent Flame jacket APC 2 Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame jacket APC 2 Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 441715128900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509903544

Sonepar Artikelnummer

121139624

Hersteller Artikelnummer

441715128900XL

Hersteller Typ

441715128900XL

Hersteller Artikel Nr.:

441715128900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.670 kg

Jacke aus weichem, geschmeidigem und strapazierfähigem Material mit dünnem Innenfutter. Diese Kombination bedeutet, dass die Jacke für APC 2, die höhere Klasse für Störlichtbogenschutz, zugelassen ist. Versteckte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit Klappen und Schlaufen an der Passe für ein Mikrofon, Oximeter oder andere technische Geräte. Mit Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit. Die Jacke ist metallfrei und hat Druckknöpfe und Reißverschlüsse aus Kunststoff. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2), EN 13034.