Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Inherent Flame jacket Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame jacket Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4407151289004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509902448

Sonepar Artikelnummer

121139569

Hersteller Artikelnummer

4407151289004XL

Hersteller Typ

4407151289004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4407151289004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.630 kg

Eine metallfreie Industriejacke in weicher, geschmeidiger und komfortabler Qualität. Äußerst strapazierfähig, öl-, schmutz- und wasserabweisend. Versteckte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit Klappen und Schlaufen an der Passe für Mikrofon, Oximeter oder andere technische Geräte. Verlängerter, verstellbarer Rücken, auch die Manschettenweite ist mit Druckknöpfen verstellbar. Hoher Kragen für mehr Schutz. Reflektierende Details an den Schultern, am Rücken und an den Unterarmen, die durch Wärmeapplikation aufgebracht wurden. Geprüft und zugelassen für industrielle Wäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 und EN 13034.