Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent Flame ladies jacket Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame ladies jacket Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 407015128900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509902639

Sonepar Artikelnummer

121139276

Hersteller Artikelnummer

407015128900XL

Hersteller Typ

407015128900XL

Hersteller Artikel Nr.:

407015128900XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.600 kg

Eine Damen-Industriejacke in weicher, geschmeidiger, komfortabler und sehr strapazierfähiger Qualität. Die metallfreie (Knöpfe und abgedeckte Reißverschlüsse aus Kunststoff) Jacke hat öl-, schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften. Verdeckte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen sowie Schlaufen für Mikrofon, Oximeter oder andere technische Geräte. Verlängerter, weitenverstellbarer Rücken, auch die Manschettenweite ist mit Druckknöpfen verstellbar. Der Kragen kann mit zwei Druckknöpfen geschlossen werden, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Durch Wärmeapplikation aufgebrachte reflektierende Details an Schultern, Rücken und Unterarmen. Geprüft und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 und EN 13034.