Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent Flame ladies overshirt Schwarz/Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame ladies overshirt Schwarz/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 407215129933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509902691

Sonepar Artikelnummer

121139289

Hersteller Artikelnummer

407215129933S

Hersteller Typ

407215129933S

Hersteller Artikel Nr.:

407215129933S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62043310

Gewicht:

0.600 kg

Ein öl-, schmutz- und wasserabweisendes Überhemd mit verbesserter Sichtbarkeit in einer weichen, geschmeidigen Qualität, die sich durch hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Dieses für Damen geeignete Kleidungsstück ist eine funktionelle Mischung aus traditioneller Industriejacke und modernem Hemd. Es ist komplett metallfrei und verfügt über Kunststoffdruckknöpfe und einen Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Abgedeckte, aufgesetzte Brusttaschen mit viel Platz für Mobiltelefon, Notizblock und andere Utensilien. Eine Außenhalterung für z. B. einen Stift oder eine Brille auf der linken Seite. Halterungen für Oximeter, Mikrofon oder andere technische Geräte über jeder Brusttasche. Der Kragen hat Druckknöpfe auf der Vorderseite für zusätzlichen Schutz bei Bedarf. Vorgeformte Ärmel und Manschetten, die mit Druckknöpfen in zwei verschiedenen Weiten verstellbar sind. Verlängerter Rückensaum für zusätzlichen Komfort. Durch Hitzeaplikation aufgebrachte reflektierende Details an Schultern, Rücken und Unterärmeln. Getestet und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, EN 61482-2.