Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent Flame overshirt Schwarz/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent Flame overshirt Schwarz/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440915129933XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509902561

Sonepar Artikelnummer

121139616

Hersteller Artikelnummer

440915129933XL

Hersteller Typ

440915129933XL

Hersteller Artikel Nr.:

440915129933XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.600 kg

Ein öl-, schmutz- und wasserabweisendes Überhemd mit verbesserter Sichtbarkeit in einer weichen, geschmeidigen Qualität, die sich durch hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Dieses Kleidungsstück ist eine funktionelle Kreuzung aus traditioneller Industriejacke und modernem Hemd. Es ist völlig metallfrei, hat Kunststoffdruckknöpfe und einen Zweiwege-Reißverschluss aus Kunststoff. Abgedeckte, aufgesetzte Brusttaschen mit viel Platz für Mobiltelefon, Notizblock und andere Utensilien. Außerdem eine außenliegende Schlaufe für z.B. einen Stift oder eine Brille auf der linken Seite. Halterungen für Oximeter, Mikrofon oder andere technische Geräte über jeder Brusttasche. Hinten hochgezogener Kragen, vorne mit Druckknöpfen. Vorgeformte Ärmel und verstellbare Manschetten mit Druckknöpfen. Verlängerter Rückensaum für zusätzlichen Komfort. Reflektierende Details an Schultern, Rücken und unteren Ärmeln angebracht durch Wärmeapplikation. Getestet und zugelassen für Industriewäsche - EN 15797, max. 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, EN 61482-2.