Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Inherent jacket APC 2 Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Inherent jacket APC 2 Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 441815123389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509934364

Sonepar Artikelnummer

121139629

Hersteller Artikelnummer

441815123389L

Hersteller Typ

441815123389L

Hersteller Artikel Nr.:

441815123389L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.950 kg

Jacke aus weichem, geschmeidigem und strapazierfähigem Material mit dünnem Innenfutter. Diese Kombination bedeutet, dass die Jacke für APC 2, die höhere Klasse für Störlichtbogenschutz, zugelassen ist. Intelligente Taschenlösungen wie doppelte Brusttaschen mit abgedeckten Reißverschlüssen. Es handelt sich um ein metallfreies Kleidungsstück mit Kunststoffkomponenten. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2), EN 13034.