Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Jacke warm gefüttertSchwarz/Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Jacke warm gefüttertSchwarz/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4710203099334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509852040

Sonepar Artikelnummer

121043313

Hersteller Artikelnummer

4710203099334XL

Hersteller Typ

4710203099334XL

Hersteller Artikel Nr.:

4710203099334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.620 kg

Eine gesteppte Jacke, die sich perfekt als zweite Schicht oder allein gegen Kälte, Wind und Nässe eignet. Sie hat gute ungesteppte Bereiche für die Unternehmensprofilierung. Auch als Damenmodell 4715 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²