Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Jacke warm gefüttertSchwarz/Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Jacke warm gefüttertSchwarz/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 471020309933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509852071

Sonepar Artikelnummer

121043316

Hersteller Artikelnummer

471020309933S

Hersteller Typ

471020309933S

Hersteller Artikel Nr.:

471020309933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.620 kg

Eine gesteppte Jacke, die sich perfekt als zweite Schicht oder allein gegen Kälte, Wind und Nässe eignet. Sie hat gute ungesteppte Bereiche für die Unternehmensprofilierung. Auch als Damenmodell 4715 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²