Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Jacke warm gefüttertSchwarz/Gelb XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Jacke warm gefüttertSchwarz/Gelb XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 471020309933XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509852118

Sonepar Artikelnummer

121043320

Hersteller Artikelnummer

471020309933XXXL

Hersteller Typ

471020309933XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

471020309933XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Wasserabweisend:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.620 kg

Eine gesteppte Jacke, die sich perfekt als zweite Schicht oder allein gegen Kälte, Wind und Nässe eignet. Sie hat gute ungesteppte Bereiche für die Unternehmensprofilierung. Auch als Damenmodell 4715 erhältlich. 100% Polyamid, Dobby, wasserabweisend, 52 g/m²