Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kappe DenimMarineblau onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kappe DenimMarineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207211418900onesize

  • Ausführung - Schirmmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509679463

Sonepar Artikelnummer

121036632

Hersteller Artikelnummer

207211418900onesize

Hersteller Typ

207211418900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

207211418900onesize

Ausführung:

Schirmmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050030

Gewicht:

0.100 kg

Eine sehr schöne Kappe mit flachem Schirm und Snapback. Die Kappe besteht aus dem gleichen Denim wie eine Blåkläder Handwerker Hose und besitzt Details aus Lederimitat, die mit dem Text 'Keepin your head cool since 1959' versehen sind. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²