Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kappe Trucker Dunkel Marineblau onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kappe Trucker Dunkel Marineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922900008600onesize

  • Ausführung - Schirmmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509765906

Sonepar Artikelnummer

121137454

Hersteller Artikelnummer

922900008600onesize

Hersteller Typ

922900008600onesize

Hersteller Artikel Nr.:

922900008600onesize

Ausführung:

Schirmmütze

Größe (US/CA):

universal

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050030

Gewicht:

0.100 kg

Klassische Kappe aus einem feinen, luftigen Material mit Trucker- und Baseball-Design. Die Kappe hat einen geschwungenen Rand, eine Schnappverschluss-Verstellung und ein besticktes Design mit Blåkläder's Dreifachnaht, die die Stärke unserer Produkte und die lebenslange Garantie der Nähte symbolisiert.