Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kappe UniteSchwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kappe UniteSchwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207400009900onesize

  • Ausführung - Schirmmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509704356

Sonepar Artikelnummer

121036638

Hersteller Artikelnummer

207400009900onesize

Hersteller Typ

207400009900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

207400009900onesize

Ausführung:

Schirmmütze

Größe (US/CA):

universal

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050030

Gewicht:

0.070 kg

Werbekappe, die die perfekte Ergänzung zur Unite Kollektion ist. Eine hochwertige Basiskappe aus Baumwolle mit guter Passform und fantastischen Oberflächen für Logoaufdrucke. Mit verstellbarem Klettverschluss auf der Rückseite. 0