Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - KappeGrau Melange onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - KappeGrau Melange onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205328709000onesize

  • Ausführung - Schirmmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509595855

Sonepar Artikelnummer

121036614

Hersteller Artikelnummer

205328709000onesize

Hersteller Typ

205328709000onesize

Hersteller Artikel Nr.:

205328709000onesize

Ausführung:

Schirmmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Baumwolle

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

65050030

Gewicht:

0.100 kg

Stylische Kappe mit gebogenem Schirm aus Wolle und Acryl. Klettverschluss-Regulierung hinten. 95% Polyester, 5% Wolle, Twill 2/1, 240 g/m²