Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - KappeHigh Vis Gelb 58cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - KappeHigh Vis Gelb 58cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20151900330058cm

  • Ausführung - Schirmmütze

  • Größe (US/CA) - sonstige

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509285916

Sonepar Artikelnummer

121036598

Hersteller Artikelnummer

20151900330058cm

Hersteller Typ

20151900330058cm

Hersteller Artikel Nr.:

20151900330058cm

Ausführung:

Schirmmütze

Größe (US/CA):

sonstige

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.100 kg

Kappe High Vis Gelb 58cm. 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²