BLAKLAEDER - KapuzenpulloverDunkel Marineblau 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3586116986005XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509832738
Sonepar Artikelnummer
121041940
Hersteller Artikelnummer
3586116986005XL
Hersteller Typ
3586116986005XL
Hersteller Artikel Nr.:
3586116986005XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Ein weicher und sehr bequemer Hoodie mit gebürsteter Innenseite und gerippten Bündchen. Sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit mit einem entspannten Gefühl zu tragen. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Fleece einseitig gebürstet, 280 g/m²


