BLAKLAEDER - Kapuzensweater 3DGrau Melange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3530115790004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509770009
Sonepar Artikelnummer
121041196
Hersteller Artikelnummer
3530115790004XL
Hersteller Typ
3530115790004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3530115790004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Stylischer, angenehm warmer Sweater aus weichem Jersey, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt. 55% Baumwolle, 45% Polyester, Frotteestrick, einseitig aufgebürstet, 320 g/m²


