BLAKLAEDER - Kapuzensweater 3DGrau Melange L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353011579000L
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509770016
Sonepar Artikelnummer
121041197
Hersteller Artikelnummer
353011579000L
Hersteller Typ
353011579000L
Hersteller Artikel Nr.:
353011579000L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Stylischer, angenehm warmer Sweater aus weichem Jersey, ideal für die Arbeit und Freizeit. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche. Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder' verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt. 55% Baumwolle, 45% Polyester, Frotteestrick, einseitig aufgebürstet, 320 g/m²


