Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kapuzensweater Grau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kapuzensweater Grau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3396115790004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509905289

Sonepar Artikelnummer

121138013

Hersteller Artikelnummer

3396115790004XL

Hersteller Typ

3396115790004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3396115790004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

Ein weicher, bequemer Kapuzenpullover aus Jersey-Strick mit gebürsteter Innenseite. Bequeme Kängurutasche mit einer Handytasche innen