BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit Pile-InnenfutterMarineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4933251489004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509515792
Sonepar Artikelnummer
121044610
Hersteller Artikelnummer
4933251489004XL
Hersteller Typ
4933251489004XL
Hersteller Artikel Nr.:
4933251489004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
0.700 kg
Kapuzensweater mit einstellbarer Kapuze, lässigem Schnitt und weichem Thermofutter. Robuste Reißverschlüsse und Strickbündchen am Armabschluss und am Bund. 100% Polyester, 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden 430 g/m²


