BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit Pile-InnenfutterMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 493325148900XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509515839
Sonepar Artikelnummer
121044614
Hersteller Artikelnummer
493325148900XL
Hersteller Typ
493325148900XL
Hersteller Artikel Nr.:
493325148900XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61023090
Gewicht:
0.700 kg
Kapuzensweater mit einstellbarer Kapuze, lässigem Schnitt und weichem Thermofutter. Robuste Reißverschlüsse und Strickbündchen am Armabschluss und am Bund. 100% Polyester, 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden 430 g/m²


