Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit Pile-InnenfutterSchwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit Pile-InnenfutterSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 493325149900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509515884

Sonepar Artikelnummer

121044619

Hersteller Artikelnummer

493325149900L

Hersteller Typ

493325149900L

Hersteller Artikel Nr.:

493325149900L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.700 kg

Kapuzensweater mit einstellbarer Kapuze, lässigem Schnitt und weichem Thermofutter. Robuste Reißverschlüsse und Strickbündchen am Armabschluss und am Bund. 100% Polyester, 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden 430 g/m²