Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit ReißverschlussSchwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit ReißverschlussSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3540252699004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509775745

Sonepar Artikelnummer

121041438

Hersteller Artikelnummer

3540252699004XL

Hersteller Typ

3540252699004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3540252699004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Stylischer Kapuzensweater, der sich sowohl für den Einsatz bei der Arbeit als auch im Freizeitbereich eignet. Dieser Polyester-Kapuzensweater verfügt über einen durchgängigen Reißverschluss und einen etwas längeren Hals. Er hat einen Kordelzug am Saum, schwarze, dezente Reflexstreifen auf der Vorderseite und der Kapuze, sowie eine Brusttasche mit Platz für ein Logo. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²