Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit ReißverschlussSchwarz Melange 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit ReißverschlussSchwarz Melange 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3540253399914XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509780206

Sonepar Artikelnummer

121041447

Hersteller Artikelnummer

3540253399914XL

Hersteller Typ

3540253399914XL

Hersteller Artikel Nr.:

3540253399914XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Stylischer Kapuzensweater, der sich sowohl für den Einsatz bei der Arbeit als auch im Freizeitbereich eignet. Dieser Polyester-Kapuzensweater verfügt über einen durchgängigen Reißverschluss und einen etwas längeren Hals. Kordelzug am Saum und Kordeln in den Taschen zur Anpassung der Taille. Schwarze, dezente Reflexstreifen auf der Vorderseite und der Kapuze, sowie eine Brusttasche mit Platz für ein Logo. 100% Polyester Fleece, einseitig aufgebürstet, 235 g/m²