BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit ReißverschlussSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 354025269900S
Größe (US/CA) - S
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509775776
Sonepar Artikelnummer
121041441
Hersteller Artikelnummer
354025269900S
Hersteller Typ
354025269900S
Hersteller Artikel Nr.:
354025269900S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.320 kg
Stylischer Kapuzensweater, der sich sowohl für den Einsatz bei der Arbeit als auch im Freizeitbereich eignet. Dieser Polyester-Kapuzensweater verfügt über einen durchgängigen Reißverschluss und einen etwas längeren Hals. Er hat einen Kordelzug am Saum, schwarze, dezente Reflexstreifen auf der Vorderseite und der Kapuze, sowie eine Brusttasche mit Platz für ein Logo. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²


