BLAKLAEDER - Kapuzensweater mit ReißverschlussTaubenblau/Schwarz 4XL
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3540253382994XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Polyester (PET)
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509869031
Sonepar Artikelnummer
121041446
Hersteller Artikelnummer
3540253382994XL
Hersteller Typ
3540253382994XL
Hersteller Artikel Nr.:
3540253382994XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.320 kg
Stylischer Kapuzensweater, der sich sowohl für den Einsatz bei der Arbeit als auch im Freizeitbereich eignet. Dieser Polyester-Kapuzensweater verfügt über einen durchgängigen Reißverschluss und einen etwas längeren Hals. Kordelzug am Saum und Kordeln in den Taschen zur Anpassung der Taille. Schwarze, dezente Reflexstreifen auf der Vorderseite und der Kapuze, sowie eine Brusttasche mit Platz für ein Logo. 100% Polyester Fleece, einseitig aufgebürstet, 235 g/m²


