BLAKLAEDER - KapuzensweaterMarineblau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339610488800XXL
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509484432
Sonepar Artikelnummer
121040305
Hersteller Artikelnummer
339610488800XXL
Hersteller Typ
339610488800XXL
Hersteller Artikel Nr.:
339610488800XXL
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
A soft, cosy hoodie in jersey knit, with brushed inside and a one-way zip. Comfortable kangaroo pocket with an inside phone pocket. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


