BLAKLAEDER - KapuzensweaterSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3396104899004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509484531
Sonepar Artikelnummer
121040315
Hersteller Artikelnummer
3396104899004XL
Hersteller Typ
3396104899004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3396104899004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
A soft, cosy hoodie in jersey knit, with brushed inside and a one-way zip. Comfortable kangaroo pocket with an inside phone pocket. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


