Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - KapuzensweaterSchwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - KapuzensweaterSchwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 339610489900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Kindergröße - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509484562

Sonepar Artikelnummer

121040319

Hersteller Artikelnummer

339610489900XL

Hersteller Typ

339610489900XL

Hersteller Artikel Nr.:

339610489900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Kindergröße:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

1.000 kg

A soft, cosy hoodie in jersey knit, with brushed inside and a one-way zip. Comfortable kangaroo pocket with an inside phone pocket. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²