Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Kinder Strickjacke Kornblau/Weiß 146/152

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Kinder Strickjacke Kornblau/Weiß 146/152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919021198510146/152

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

  • Kindergröße - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509613504

Sonepar Artikelnummer

121137412

Hersteller Artikelnummer

919021198510146/152

Hersteller Typ

919021198510146/152

Hersteller Artikel Nr.:

919021198510146/152

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Kindergröße:

Ja

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.200 kg

Komfortable Strickjacke für Kinder mit verlängertem Rücken und fleecegefütterten Kragen. Perfekt als zweite Lage oder Jacke, abhängig vom Wetter.