BLAKLAEDER - Kniepolster Gel 25 mmSchwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403212079900onesize
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509626351
Sonepar Artikelnummer
121042288
Hersteller Artikelnummer
403212079900onesize
Hersteller Typ
403212079900onesize
Hersteller Artikel Nr.:
403212079900onesize
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.175 kg
Ein stabiles Kniepolster für alle, die viel auf dem Boden arbeiten. Das Polster ist bequem und flexibel. Es besteht aus 25mm Gel-Material mit extra breiter Passform, die sowohl den Komfort erhöht, als auch effektiven Schutz bei längerer Zeit auf den Knien bietet. Das Polster ist für einen besseren Komfort an der Innenseite weich und passt perfekt zur Form der Hose. 100% Synthesekautschuk


