Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - KniepolsterSchwarz/Rot onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - KniepolsterSchwarz/Rot onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405812039956onesize

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509652312

Sonepar Artikelnummer

121042351

Hersteller Artikelnummer

405812039956onesize

Hersteller Typ

405812039956onesize

Hersteller Artikel Nr.:

405812039956onesize

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.150 kg

Das professionelle Kniepolster besteht aus EVA Material und ist speziell entwickelt für Handwerker, die lange Zeit auf den Knien arbeiten. Die harte Seite bietet effektiven Schutz vor scharfen Gegenständen. Das Polster ist an der Innenseite weich, damit es bequem sitzt und es hat eine extra breite Passform um sicher zu stellen, dass die Knie in der richtigen Position sind. Polyethylen