BLAKLAEDER - Knieschoner Typ 1Schwarz XS/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406719339900XS/S
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62171000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509658222
Sonepar Artikelnummer
121042404
Hersteller Artikelnummer
406719339900XS/S
Hersteller Typ
406719339900XS/S
Hersteller Artikel Nr.:
406719339900XS/S
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.200 kg
Ein Knieschoner der zusammen mit den Kniepolstern 4027 und 4057 zu einen Typ 1 Knieschutz wird. Der CORDURA® Stretch Knieschoner 4067 kann jederzeit, wenn die Arbeit auf den Knien erforderlich ist, getragen werden. Der Schoner hat ein luftiges Mesh Material an der Rückseite für extra Belüftung. Er passt zu Blåkläders Kniepolstern 4027 und 4057 und ist in drei Größen erhältlich. Dank des Materials und des Designs ist der Schoner bequem und der obere Teil ist am Gummizug einstellbar. Der Knieschoner wird zusammen mit Shorts getragen, wenn Sie kurze Hosen anziehen möchten aber gleichzeitig Knieschutz benötigen. 100% Polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²


