Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Knitted sweaters Full zip Green forest night 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Knitted sweaters Full zip Green forest night  4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4735253942094XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509941621

Sonepar Artikelnummer

121140078

Hersteller Artikelnummer

4735253942094XL

Hersteller Typ

4735253942094XL

Hersteller Artikel Nr.:

4735253942094XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Eine Fleecejacke, die sich gut als zweite Schicht eignet. Das Grid-Fleece-Material ist dehnbar, bequem und sehr flexibel. Die Jacke hat eine körpernahe Passform und Mesh in den Achselhöhlen für bessere Belüftung. Auch als Damenmodell 4745 erhältlich.