BLAKLAEDER - Kombihose Bodenleger Grau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265218609400C146
Farbe - grau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509201893
Sonepar Artikelnummer
121037457
Hersteller Artikelnummer
265218609400C146
Hersteller Typ
265218609400C146
Hersteller Artikel Nr.:
265218609400C146
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.300 kg
Kombihose Bodenleger Grau C146. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²


